GARANT Diabolo TKM-jyrsin HPC 18 mm

Tuote nro.: 203211 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Diabolo
Terän ⌀ DC 18 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 8
Nousukulma 50 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 36 mm
Kokonaispituus L 92 mm
varren ⌀ Ds 18 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC 0,03 mm
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203211 18
EAN / GTIN 4045197597465

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
P
170
Teräs < 50 HRC
H
170
Teräs < 55 HRC
H
170
Teräs < 60 HRC
H
145
Teräs < 65 HRC
H
100
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Diabolo:
Erikoisprofiili, pinnoite ja kovametalli erityisesti kovien materiaalien työstämiseen.
Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.

Käyttö:

Kehäjyrsintään viimeistelyjyrsintänä
(otsaleikkuu vain pienillä lastuamissyvyyksillä).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Diabolo" Näytä kaikki
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin