{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Titan | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,06×D | |
Skaft | DIN 1835 B med h5 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 60 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 70 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,8 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,3 mm | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i titan > 850 N/mm2 | 0,11 mm | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203123 20 | |
EAN/GTIN | 4062406120191 |