• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

TK fréza s více děliči třísek GARANT Master Titan TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm

Artiklové číslo: 203123 20
Sleva
9 764,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Průměr břitu Dc 20 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 60 mm
Celková délka L 125 mm
Průměr stopky DS 20 mm
Úhel šroubovice 40 stupně
Toleranční třída e8
Rohový rádius R 0,3 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 70 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Plné drážky 20 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Třída tolerance upínače h5
Velikost upínače 20
Délka stopky LS 55 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Titan
Označení výrobce GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 19,8 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 6
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 28,36 stupně
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 6
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 70 mm
Otáčky max. 13 000 min-1
Hmotnost 473,3 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Růžová
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,3 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203123 20
EAN / GTIN 4062406120191
Číslo výrobce 203123 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
120
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza koncipovaná speciálně pro použití TPC, pro univerzální obrábění. Zesílené jádro. Optimální mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s nejjemnějším zrnem.

Použití:

Speciálně k frézování titanu a titanových slitin.

Poznámka:

ae max: = 0,06 × D pro obrábění TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.