HM-fræser med spånbrydere TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm

Art.-nr.: 203085 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0120 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 12 mm
Skaftlængde 47,7 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,011 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning TiAlSiN
Skærdiameter 12 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Halsdiameter 11,8 mm
Skærlængde 36 mm
Hovedlængde 36 mm
Skulderlængde 45 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Antal effektive skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 40 grader
Hvirvelgradient 40 mm
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,24 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Skærevinkel, maks. 50,21 grader
Antal spånbrydere 1
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 48 mm
Nyttelængde 36 mm
Samlet længde 93 mm
Funktionslængde 70,5 mm
Omdrejningstal maks. 16.000 min-1
Vægt 121 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; forsænkning (indstiksfræsning); notfræsning; planfræsning
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi TPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,24 mm
Skæredybde maks. 36 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203085 12
EAN/GTIN 4062406569341
Producentnummer 203085 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
330
Stål < 900 N/mm²
P
290
Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser til universel anvendelse udviklet specielt til brug i forbindelse med TPC.
Forstærket kerne.
Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater.
Spånbrydere til kontrolleret spånbrydning.

Bemærk:

ae max = 0,18×D til TPC-bearbejdning.
hmaks: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.