• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza s děliči třísek TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm

Artiklové číslo: 203085 12
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
615 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiSi
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 36 mm
Celková délka L 93 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Úhel šroubovice 40 stupně
Toleranční třída e8
Šířka rohového zkosení 0,24 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 45 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 36 mm
Šířka záběru max. ae 0,18×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 12
Délka stopky LS 47,7 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 11,8 mm
Délka ramena 45 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 50,21 stupně
Počet lamačů třísek 1
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 70,5 mm
Otáčky max. 16 000 min-1
Hmotnost 121 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,24 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203085 12
EAN / GTIN 4062406569341
Číslo výrobce 203085 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
360
Ocel < 750 N/mm²
P
330
Ocel < 900 N/mm
P
290
Ocel < 1100 N/mm²
P
220
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza pro univerzální použití koncipovaná speciálně pro použití TPC.
Zesílené jádro.
Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultrajemným zrnem.
Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Poznámka:

ae max = 0,18×D pro obrábění TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.