GARANT Master Titan HM-skaftfræser HPC 16 mm

Art.-nr.: 203029 16
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Titan
Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 40 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 32 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 44 mm
Fristilling-⌀ D1 15,5 mm
Samlet længde L 92 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørneafrunding rv 0,2 mm
Tilspænding fz til notfræsning i titan > 850 N/mm2 0,05 mm
Tilspænding fz til beskæring i titan > 850 N/mm2 0,065 mm
Farvering pink
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203029 16
EAN/GTIN 4045197991805

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel slibning med toruslignende skærekant-afrunding.

Anvendelse:

Til fræsning af titan og titanlegeringer, rolig gang med lange brugstider og maksimal spåntagningsydelse.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven