• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK stopková fréza GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Artiklové číslo: 203029 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 32 mm
Celková délka L 92 mm
Průměr stopky DS 16 mm
Úhel šroubovice 40 stupně
Toleranční třída e8
Rohový rádius R 0,3 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 44 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,065 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 16 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 32 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,05 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 16
Délka stopky LS 47,3 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Titan
Označení výrobce GARANT Master Titan VHM Schaftfräser
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce Ti
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 15,5 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Počet prostředních břitů 2
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM /TIALN
Vorschub pro Zahn in Titan > 850 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 42 mm
Funkční délka 48 mm
Otáčky max. 16 000 min-1
Hmotnost 257 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Profilové frézy (FPR); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Růžová
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,5 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203029 16
EAN / GTIN 4045197991805
Číslo výrobce 203029 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciální výbrus se zaoblením břitů jako torus.

Použití:

K frézování titanu a slitin titanu, při velmi klidném chodu pro nejlepší životnost a nejvyšší výkon obrábění.