• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-fræser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6Mmm

Art.-nr.: 203009 6M
Rabat
471,36 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 18 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 25 mm
Fristilling-⌀ D1 5,8 mm
Samlet længde L 62 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,12 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203009 6M
EAN/GTIN 4045197657190
Producentnummer 203009 6M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Specielt til bearbejdning af rustfrit stål i high performance-området, f.eks. dupleksstål.
Skærkantaffasning: Str. 4 = 0,07 mm; str. 5 − 8 = 0,12 mm; str. 10 − 18 = 0,2 mm; ≥ str. 20 = 0,3 mm