Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK fréza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6Mmm

Artiklové číslo: 203009 6M

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601005
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h$06
Průměr stopky 6 mm
Délka stopky 36 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Povlak TiAlN
Průměr břitu 6 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída h10
Délka břitu, řezné hrany 18 mm
Délka hlavy 18 mm
Délka ramena 25 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) 4
Počet účinných břitů (přední strana) 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 37 stupeň
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,125 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 47,16 stupeň
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 26 mm
Užitná délka 18 mm
Celková délka 62 mm
Hmotnost 25 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Barevný kroužek modrá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce 2
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu max. 18 mm; 6 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203009 6M
EAN / GTIN 4045197657190
Číslo výrobce 203009 6M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Speciálně pro obrábění nerezové oceli v oblasti vysokých výkonů, např. duplexních ocelí.
Rohová fazetka břitu: Vel. 4 = 0,07mm; vel. 5 − 8 = 0,12 mm; vel. 10 − 18 = 0,2 mm; ≥ vel. 20 = 0,3 mm.