HOLEX Pro INOX M HM-fræser HPC 16 mm

Art.-nr.: 202996 16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Inox
Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning TiSiN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 48 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 58 mm
Fristilling-⌀ D1 15,5 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,065 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202996 16
EAN/GTIN 4062406569198

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende standtider i sin klasse ved bearbejdning af korrosionsbestandigt stål i kraft af deres innovative belægning og geometri. Specielt til rustfrit stål i high performance-området, f.eks. Duplex. Optimal spåntagningsydelse pga. høje skærehastigheder.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven