HOLEX Pro INOX M VHM maró HPC 16 mm

Cikkszám: 202996 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
296 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Inox
Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat TiSiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 38 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 48 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 58 mm
Nyak ⌀ D1 15,5 mm
Teljes hossz L 110 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,3 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,05 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,065 mm
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202996 16
EAN / GTIN 4062406569198

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
240
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kategóriájában kitűnő élettartamú korrózióálló acélok megmunkálásakor az innovatív bevonatnak és geometriának köszönhetően. Kifejezetten rozsdamentes acélokhoz, pl. duplex acélokhoz a nagy teljesítményű tartományban. Optimális forgácsolási teljesítmény a nagy forgácsolási sebességeknek köszönhetően.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Pro Inox" Összes megtekintése
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz