• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM freza HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 5mm

Prekės Nr.: 202248 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
410 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas VHM-Fräser HPC
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600105
Tvirtinimo forma Standard
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 6 mm
Koto ilgis LS 38,5 mm
Koto tipas HA
Įrankio medžiaga VHM
Danga ZOX
pjovimo briaunos skersmuo Dc 5 mm
tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
tolerancijos klasė f8
Siaurėjimo skersmuo D1 4,7 mm
pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
ISO frezos tipas Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
kokybės derinimas G 2,5 mit HA
atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 3
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kampas / briauna 1
kampinė konstrukcija kaip nuožula
kampų nuožulos plotis 0,1 mm
kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 21 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Svoris 17 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Pjovimo technika HPC
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 3
Pjovimo gylis min. 0,2 mm
Pjovimo gylis maks. L2 13 mm; 5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202248 5
EAN / GTIN 4045197271525
Gamintojo numeris 202248 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
480
Al >10 % Si
N
240
CuZn
N
240
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta rupiojo apdirbimo freza be srieginių pjovimo briaunų
Tvirta šerdis, poliruoti drožlialaužiai sraigtiniai grioveliai.

Paskirtis:

Rupiajam frezavimui, kai paviršiaus kokybei keliami aukšti reikalavimai.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!
Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 202004.