HM-fræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 3mm

Art.-nr.: 202241 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 41 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 6 mm
Skaftudførelse HA
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning ubelagt
Skærdiameter 3 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Skærlængde 6 mm
Hovedlængde 8 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Hældningsvinkel 14 grader
Sidehældningsvinkel 10 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 3
Antal effektive skær på endefladen 3
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 45 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Antal spånnoter 3
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde 6 mm
Samlet længde 58 mm
Funktionslængde 6 mm
Vægt 19 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser
Farvering gul
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 3
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 6 mm; 1,5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202241 3
EAN/GTIN 4045197767004
Producentnummer 202241 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
170
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryl
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb, sandwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med excentrisk afrunding og ekstra finslibning i spånrummene af hensyn til fremragende spåntransport i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.

Anvendelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.