• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ e8 DC: 3mm

Réf.: 202241 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
162 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement sans revêtement
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 3 mm
Longueur de coupe Lc 6 mm
Longueur totale L 57 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 45 degrés
Classe de tolérance e8
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,01 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 1,5 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 6 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,008 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HA
Air moyennement adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Fräser
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux); O (divers)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles arêtes vives
Angle du chanfrein de bec 90 degrés
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 3
Groupe d’applications d’outillage W
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Vorschub pro Zahn in aluminium à copeaux courts
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 6 mm
Poids 19 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 3
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 202241 3
EAN / GTIN 4045197767004
Réf. fabricant 202241 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
170
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acrylique
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb Sandwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec dépouille excentrée etpolissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.

Utilisation:

Pour l'ébauche et la finition.