{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | ubelagt | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 3 | |
| Skærdiameter Dc | 7 mm | |
| Skærlængde Lc | 16 mm | |
| Samlet længde L | 68 mm | |
| Skaftdiameter DS | 8 mm | |
| Snoet vinkel | 42 grader | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Længde på udhæng A | 30 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Våd, minimal | betinget egnet | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,07 mm | |
| Skæredybde maks., Helnot | 7 mm | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,05 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00800105 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Holderstørrelse | 8 | |
| Længde, skaft LS | 38 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Alu | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller) | |
| Tolerance for skærdiameter | toleranceklasse ISO | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 6,8 mm | |
| Afbalancering af kvalitet | G 2,5 | |
| Dykvinkel | 45 grader | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 3 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Formidentifikation, producentspecifik | W | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 3 | |
| spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | aluminium, kortspånende | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Funktionslængde | 30 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 35.000 min-1 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | forsænkning (indstiksfræsning) (FSE); hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU) | |
| Farvering | gul | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 3 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot |
| Artikelnummer | 202012 7 | |
| EAN/GTIN | 4062406126254 | |
| Producentnummer | 202012 7 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |