• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubfræser HPC, ubelagt, ⌀ e8 DC: 14mm

Art.-nr.: 202012 14
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 14 mm
Skærlængde Lc 26 mm
Samlet længde L 99 mm
Skaftdiameter DS 14 mm
Snoet vinkel 42 grader
Toleranceklasse e8
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 52 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal betinget egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,12 mm
Skæredybde maks., Helnot 14 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,1 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype, skillepunkt 1 Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01400105
Holderform glat skaft
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Holderstørrelse 14
Længde, skaft LS 47 mm
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Alu
Producentbetegnelse GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 13,8 mm
Afbalancering af kvalitet G 2,5
Dykvinkel 45 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnefasvinkel 90 grader
Formidentifikation, producentspecifik W
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
spiralvinkel-egenskab ulige
Værktøjsanvendelsesgruppe W
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Vorschub pro Zahn in aluminium, kortspånende
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 52 mm
Omdrejningstal maks. 16.000 min-1
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser forsænkning (indstiksfræsning) (FSE); hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering gul
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 3
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202012 14
EAN/GTIN 4062406126308
Producentnummer 202012 14
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb, sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 2×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning.
Mulighed for ramper op til 45°.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Bemærk:

Et mindsteovermål på 0,1×D bør ikke underskrides ved efterfølgende sletbearbejdning.