Trækkraft 2-armet x S-krog 80 x 85 mm

Art.-nr.: 2018578
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2018578
EAN/GTIN 4036976124323
Producentnummer 2018578
L-nummer L60160 2348

Betegnelse

Beskrivelse:

Meget smalle smedede kroge
Særligt velegnet til svært tilgængelige rum, f.eks. i elmotorsektoren
Selvvirkende påpresning af krogene

Egenskab:

  • Antal arme: 2
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 9 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 2,0 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 3,5 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 85 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 80 mm
  • Spindelgevindstørrelse: M 10x1,5 x 100
  • Spidsdiameter [tomme]: 2,9 mm
  • Trækstyrke (max.) [t]: 0.7
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • kroge kan anvendes på begge sider: ingen
  • Krog drejelig: ingen
  • Krogbremse til stede: ingen
  • krogende med slids: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
  • Skruer medfølger: ingen
  • selvvirkende påtrykning: ja
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen