Trækkrog med hurtigspænder 220 mm

Art.-nr.: 2015862
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2015862
EAN/GTIN 4036976124002
Producentnummer 2015862
L-nummer L60160 6333

Betegnelse

Beskrivelse:

1 ekstra slank krog inkl. spændestykker med hurtig justering, hurtig og ukompliceret indstilling og efterjustering af krogene på tværhovedet

Egenskab:

  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 40 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 5,0 mm
  • Samlet krogfoddybde [mm]: 15 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 7 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 220 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Krogbremse til stede: ingen
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ja
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen