Standardmåleplade til måleprojektor Ø 340 mm

Art.-nr.: 201393
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 201393
Producentnummer 201393
L-nummer L40700 240

Betegnelse

Beskrivelse:

Til måling af projektorer. Standardmålepladerne udvider anvendelsesområdet og effektiviteten af Mitutoyo måleprojektorer. Målepladerne har følgende fordele: Fås i diametre på 250, 300, 340, 500 og 600 mm, så de passer til skærmdiametrene på Mitutoyo måleprojektorer. Hurtig og nem inspektion af en lang række profiler og skalaer samt længder, højder, parallelitet, vinkler, radier, kegleformer, hulpositioner, diametre og standardiserede gevind- eller tandhjulsprofiler. Alle måleplader er fremstillet af en plastik med lav forvrængning og har en beskyttende belægning.

Egenskab:

Funktioner: Vinkel: Delinger på 1° og 30' Funktioner: Dedikeret diagram specielt designet til kontrol af vinkler med enestående klarhed. Velegnet til brug ved enhver forstørrelse.