• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 7mm

Art.-nr.: 201310 7
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
214 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 2
Skærdiameter Dc 7 mm
Skærlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaftdiameter DS 8 mm
Snoet vinkel 30 grader
Toleranceklasse e8
Hjørneaffasningsbredde 0,2 mm
Skæremateriale HM
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,05 mm
Skæredybde maks., Helnot 7 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00801005
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 8 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 2
Snoningsretning højre
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 2
Værktøjsanvendelsesgruppe N
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Vorschub pro Zahn in stål < 750 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 36 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering uden
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,4 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 201310 7
EAN/GTIN 4045197863515
Producentnummer 201310 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
170
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 201640 og 201405.