{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | form B | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Skaftlængde LS | 38,4 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Luft | egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skærdiameter Dc | 3 mm | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| skærlængde Lc | 8 mm | |
| hovedlængde L3 | 13 mm | |
| ISO-fræsertype | Hjørnefræser | |
| Hældningsvinkel | 10 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 3 grader | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 2 | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 30 grader | |
| Antal hjørneversioner | 1 | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,13 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 21 mm | |
| Nyttelængde L1 | 8 mm | |
| Samlet længde L | 57 mm | |
| Funktionslængde | 0 mm | |
| Vægt | 17 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Farvering | uden | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,3 mm | |
| Skæredybde maks. L2 | 8 mm; 1,5 mm |
| Artikelnummer | 201310 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197863478 | |
| Producentnummer | 201310 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |