• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 7mm

Número de artículo: 201310 7
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
208 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento sin revestimiento
Número de cortes activos (circunferencial) Z 2
Diámetro del filo Dc 7 mm
Longitud de filo Lc 16 mm
Longitud total L 63 mm
Diámetro vástago DS 8 mm
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Clase de tolerancia e8
Ancho del chaflán angular 0,2 mm
Material de corte MDI
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Avance por diente en el recorte fz 0,05 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 7 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,04 mm
Anchura de corte máx. ae 1×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00801005
Forma de asiento Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 2
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Avance por diente en acero < 750 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Peso 36 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color Sin
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,4 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas

Identificación y clasificación

Número de artículo 201310 7
EAN / GTIN 4045197863515
Número del fabricante 201310 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
170
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Nota:

Producto sucesor para n.° 201640 y 201405.