• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm

Art.-nr.: 201306 20
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
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AlCrN
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 2
Skærdiameter Dc 20 mm
Skærlængde Lc 38 mm
Samlet længde L 104 mm
Skaftdiameter DS 20 mm
Snoet vinkel 30 grader
Toleranceklasse e8
Skæredybde maks. L2 20 mm; 38 mm
Hjørneaffasningsbredde 0 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 54 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Længde, skaft LS 50 mm
Skaftudførelse HB
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Fräser
Spåntagningsgruppe K (støbejern); P (Stål)
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 19,7 mm
hovedlængde L3 38 mm
Skulderlængde 54 mm
ISO-fræsertype N
Hældningsvinkel 10 grader
Sidehældningsvinkel 3 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 2
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 0 mm
Vægt 378,27 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC)
Farvering uden
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 201306 20
EAN/GTIN 4045197863041
Producentnummer 201306 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.