• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm

Art.-nr.: 201306 4
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
525 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AlCrN
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 2
Skærdiameter Dc 4 mm
Skærlængde Lc 11 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Snoet vinkel 30 grader
Toleranceklasse e8
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 15 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,025 mm
Skæredybde maks., Helnot 2 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,02 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 42 mm
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Fräser
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 3,8 mm
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 2
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnefasvinkel 90 grader
Formidentifikation, producentspecifik N
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 2
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Vorschub pro Zahn in stål < 750 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering uden
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 201306 4
EAN/GTIN 4045197862853
Producentnummer 201306 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.