VHM rezkar, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm

Št. art.: 201306 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL02000105
Oblika vpenjala ravna vpenjalna površina
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 20 mm
Suha obdelava primerno
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 20 mm
Dolžina držala 50 mm
Premer vpenjala, tolerančni razred ISO 20 mm
Olje primerno
Izvedba držala HB
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka AlCrN
Premer rezila 20 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred e8
Dolžina rezila 38 mm
Dolžina glave 38 mm
Tip rezalnika ISO N
Kot odrezka zadaj 10 stopinj
Stranski naklon nagiba 3 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 2
Število efektivnih rezil, čelna stran 2
Smer sukanja desni
Kot spirale 30 stopinj
Kot/rob 1
Kotna izvedba ostrokotno
Kot posnetja roba 90 stopinj
Delitev rezil enako
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 54 mm
Uporabna dolžina 38 mm
Skupna dolžina 104 mm
Funkcionalna dolžina 0 mm
Masa 378,27 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC)
Barvni prstan brez
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,01 mm
Globina reza maks. 20 mm; 38 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 201306 20
EAN/GTIN 4045197863041
Številka proizvajalca 201306 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Mere podobne DIN 6527.
Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.