• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Crimptang til store kabelsko 300 mm

Art.-nr.: 2010313
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2010313
EAN/GTIN 4010886876923
Producentnummer 2010313
L-nummer L60160 5180
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ratchet-mekanisme designet til ensartet og pålidelig crimpning af uisolerede rørformede kontakter til ledere, hvilket sikrer komplette crimpcyklusser og positiv låsning
Asymmetriske matricer for optimal afslutning
Matricerne markerer stikket, så de kan kontrolleres for korrekt brug af værktøjet
Lange håndtag giver mulighed for ambidextrous brug og ubesværet crimpning

Egenskab:

  • Ledningsstørrelse AWG: 12-3
  • Samlet længde [mm]: 300 mm
  • Trådtværsnit [mm²]: 4-16
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen