Tolerancegaffel uden måleur, 2-3 tommer

Art.-nr.: 201-153
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Måleværktøj analog
Produkttype Fintolerancegaffel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 201-153
EAN/GTIN 4946368051482
Producentnummer 201-153
L-nummer L40010 14854
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med justerbare tolerancegafler kan du hurtigt og præcist måle alle typer udvendige diametre op til 300 mm og har følgende fordele: Meget enkel GO/NG evalueringer stor flad hårdmetal ambolt slaglængde 2 mm

Egenskab:

  • Ambolt Hub: 2 mm
  • Bemærkninger: Til måleur med 9,52 mm skaft
  • Digital/analog: Analog
  • Planhed: 1 µm
  • Størrelse / dimension: 0,42 X 0,27 X 0,1 M
  • Måleområde: 2 - 3
  • Måling af overflader: Hårdmetalbelagt, finpoleret (13,5 x 12 mm)
  • Målekraft: 12-18
  • Parallelitet: 0,0002″
  • Gentagelsesnøjagtighed: 2 µm
  • Tommer/Metrisk: tommer

Egnede produkter