Tolerancegaffel uden måleur, 1-2 tommer

Art.-nr.: 201-152
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fintolerancegaffel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 201-152
EAN/GTIN 4946368051475
Producentnummer 201-152

Betegnelse

Beskrivelse:

Med justerbare tolerancegafler kan du hurtigt og præcist måle alle typer udvendige diametre op til 300 mm og har følgende fordele: Meget enkel GO/NG evalueringer stor flad hårdmetal ambolt slaglængde 2 mm

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 1 - 2″
Bemærkninger: Til måleinstrument med 9,52 mm aksel
Målekraft: 12-18
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: Inkl. håndbeskyttelse justerbar arbejdsstykkeanslag