Metalarbejderhammer med hickory-skaft 60 mm

Art.-nr.: 200H.60
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 200H.60
EAN/GTIN 3148517699441
Producentnummer 200H.60
L-nummer L60130 2942
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Hickory-skaft med tredobbelt sikret skaftholder
  • 2 stålkiler og 1 trækile.

Egenskab:

  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 151
  • L2 [mm]: 60
  • Stamme: 210.MHB27
  • [kg]: 2.800