MARTEAU RIVOIR HICKORY 60MM

Réf.: 200H.60
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 200H.60
EAN / GTIN 3148517699441
Réf. fabricant 200H.60
Article hors catalogue L60130 2942
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Manche en hickory avec prise de manche à triple sécurité
  • 2 coins en acier et 1 coin en bois

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 151
  • L2 [mm]: 60
  • Shaft: 210.MHB27
  • [kg]: 2,800
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
Connectez-vous