Termojakke FOOD & CARE, Unisex, Hvid, Størrelse M

Art.-nr.: 20015-318-06 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 20015-318-06 M
EAN/GTIN 5711074862696
Producentnummer 20015-318-06 M
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktet er velegnet til industrielt vasketøj
  • Vandafvisende
  • Produktet er en kombination af stærkt stof og stretch stof. Det strækbare stof er der, hvor der kræves ekstra bevægelsesfrihed
  • Det er muligt at bruge navnemærker, RF chip og UHF chip
  • Let skrå krave, der lukker tæt på halsen og holder kulden ude
  • Produktet overholder HACCP-principperne

Egenskab:

  • Vandafvisende
  • Dele af produktet er lavet af strækstof
  • Høj krave
  • Let skrå krave, der lukker tæt på halsen og holder kulden ude
  • Ribkanter på håndleddene
  • Riller på siderne
  • Fastgørelse med skjulte trykknapper
  • Metal snaps
  • Det er muligt at bruge navnemærker, RF chip og UHF chip
  • Farvemarkering for hver størrelse
  • Egnet til industrivask
  • Stofsammensætning: 100% polyester
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 260 g/m²
  • Quiltet stof i metermål. Kan krympe op til 2%.
  • Brystomkreds: 100 cm / 39,5 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • PROWASH - EN ISO 15797
  • HACCP

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring