Stiv rulle med gevind RB M 4 6g 30 x 11 mm

Art.-nr.: 200013
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 200013
EAN/GTIN 4046122298839
Producentnummer 200013
L-nummer L10180 4
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

Kastende terning / RB M 4 tolerance 6G

Højtydende gevindrulning

Matrikker med forbundsmønster, ikke
- justerbart design ISO DIN 13 metrisk hoved

Specifikationer: kraftig belastning, til de højeste højder og profiler

Nitrerede præcisionsgevindvalser med blyprofil JBO gevindvalser

Stemplerne er velegnede til materialer, der kan koldformes og har en minimumsforlængelse på ca 8% kombineret med en trækstyrke på op til ca 900 N/mm²

Normale matricelagre

Disse gevindvalser er monteret i normale værktøjsværksteder i henhold til DIN EN 22568

Vendbare trådruller

Trådrullerne holdes aksialt af cirklips

Hvis gevindrullerne er slidt på den ene side efter lang tids brug, kan de vendes om efter at have fjernet cirklipsene radialt, f.eks

med en skruetrækker

Der fås ekstra sæt trådruller

Der kan leveres ekstra sæt trådruller til erstatning af slidte sæt

De nye ruller skal monteres i følgende rækkefølge

Rulle nr. 1 skal indsættes i den laveste fordybning i matrikelkroppens overflade

De andre matricer monteres i urets retning.