Rolă filetată rigidă RB M 4 6g 30 x 11 mm

Cod articol.: 200013
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 200013
EAN / GTIN 4046122298839
Număr producător 200013
L-Număr L10180 4
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Rolă de filetare / RB M 4 toleranță 6G

Rularea filetelor de înaltă performanță

Matrițe cu model Boss, cap metric ISO DIN 13 nereglabil

Specificații: pentru sarcini grele, pentru cele mai înalte înălțimi și profile

Role de filetare nitrurate de precizie cu profil de plumb Role de filetare JBO

Matrițele sunt potrivite pentru materiale care pot fi formate la rece și care au o alungire minimă de aproximativ 8%, combinată cu o rezistență la tracțiune de până la aproximativ 900 N/mm²

Stocuri de matrițe normale

Aceste matrițe de laminare a filetelor se montează în ateliere de matrițare normale, în conformitate cu DIN EN 22568

Role de fir reversibile

Rolele de filetare sunt menținute axial prin circlips

În cazul în care rolele filetate sunt uzate pe o parte după o utilizare îndelungată, acestea pot fi inversate după îndepărtarea radială a circlipselor, de exemplu cu o șurubelniță

Sunt disponibile seturi de rezervă de role de sârmă

Se pot furniza seturi de rezervă de role de sârmă pentru a înlocui seturile uzate

Rolele noi trebuie montate în următoarea ordine

Rola nr. 1 trebuie introdusă în cea mai puțin adâncă adâncitură din fața corpului matriței

Celelalte matrițe sunt montate în sensul acelor de ceasornic.