fugemundstykke, DN 35, plast, 225 mm

Art.-nr.: 2.889-159.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2.889-159.0
EAN/GTIN 4054278256528
Producentnummer 2.889-159.0
L-nummer L00940 2229
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

fugemundstykke med nominel diameter DN 35 til tør- og våd-/tørstøvsugere fra Kärcher. Længde 225 mm.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 225 x 40 x 40 mm
  • Vægt: 0,1 kg
  • vægt inkl. emballage: 0,1 kg
  • Længde: 225 mm
  • Antal: 1 stk.
  • Standard nominel diameter: DN 35

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven