Beskrivelse:
90 års jubilæum for Kärcher: Den håndholdte fejemaskine KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition gør rent med 2 sidebørster og en fejevalse. Sammen med det manuelle drev er det nemt og effektivt at rengøre indendørs og udendørs områder.: Arealeffektiviteten for KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition er 9 gange højere end med en fejebørste. Fejevalsen kan justeres i 6 trin, og i kombination med de trinløst justerbare sidebørster opnås optimale rengøringsresultater på forskellige gulve. Det anvendte filter gør fejningen stort set støvfri. Et højdejusterbart skubbehåndtag og hjemmebasesystemet til at bære ekstraudstyr som spand og grovskidtstang sikrer ergonomisk arbejde. Det betyder, at man ud over støv og snavs også kan bortskaffe affald i én arbejdsgang. Når arbejdet er færdigt, kan KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition gemmes væk på en pladsbesparende måde takket være dens parkeringsposition. Udelukkende inkluderet i leveringsomfanget: Grov snavsetang og tilbehørstaske.
Egenskab:
- Dimensioner (L × B × H): 989 / 800 / 416 mm
- Type af drev: Manuel
- Arbejdsbredde: 480 mm
- Arbejdsbredde med 1 sidebørste: 700 mm
- Arbejdsbredde med 2 sidebørste: 980 mm
- Brutto/netto beholdervolumen: 45 / 20 l
- Bestil enhed: PCE
- Justerbart skubbehåndtag: Høj ergonomi takket være tredobbelt justering.
- Justerbart skubbehåndtag: Pladsbesparende parkeringsposition takket være foldefunktion.
- Farve: Antracit
- Stor snavsbeholder: Nem håndtering og tømning takket være ergonomisk containerhåndtag.
- Hjemmebaseret system: Praktisk opbevaring af ekstraudstyr som spand og tang til groft snavs.
- Hjemmebaseret system: Tilbehør kan bæres i en taske på skubbehåndtaget for nem adgang.
- Fejerulle og sidebørste kan justeres trinløst: Gradvist justerbart kontakttryk for optimale fejeresultater.
- Fejerulle og sidebørste kan justeres trinløst: Justering af kontakttrykket reducerer sliddet på fejevalsen.
- Fejerulle og sidebørste kan justeres trinløst: For at beskytte børstehårene kan fejevalsen og sidebørsterne aflastes helt.
- Max. Areal ydeevne: 3920 m²/t
- Støvfilter: Støvfilteret renser effektivt udblæsningsluften og minimerer støvdannelsen under fejningen.
- Støvfilter: Filtersystemet er let tilgængeligt, så filteret kan skiftes hurtigt.
Fordel:
- Fejerulle og sidebørste kan justeres trinløst
- Støvfilter
- Hjemmebaseret system
- Stor snavsbeholder
- Justerbart skubbehåndtag
Anvendelse:
- Til rengøring af produktionshaller, lagre, logistikcentre og læsseområder
- Til rengøring af parkeringspladser, parkeringshuse og benzinstationer
- Til rengøring af områder som skolegårde og fællesområder
- Også ideel til mindre håndværksvirksomheder og i landbruget
Leveringsomfang:
Filter til fint støv