Beskrivelse:
Trykknap-sikkerhedskobling NW 7, 4, drejelig, aluminium, gennemføring LW 9, driftstryk 12 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 70 °C. Højkvalitets, robust og holdbar hurtigkobling i sikkerhedsudførelse, der kan betjenes med én hånd. Ved første tryk udluftes koblingen, stikket forbliver fast i koblingen. Efter det andet tryk løsnes stikket. Derved undgås den berygtede ”piskeeffekt”, og risikoen for personskade på betjeningspersonalet er praktisk talt udelukket. Sikkerhedsversionen overholder ISO-standarden DIN EN ISO 4414. Denne sikkerhedskobling er ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, fremstillingsindustri, værksteder, bilindustri.
Egenskab:
- NW: 7,4
- SW: 21 mm
- knap: Hærdet og galvaniseret stål
- Længde: 86,6 mm
- Ventil: Hærdet og galvaniseret stål
- Hus: Aluminium, anodiseret
- Tilslutning: LW 9
- Gennemstrømning: 1600 l/min (luft)
- Indvendige dele: Rustfrit stål 1.4301
- gevindstykke: messing, forniklet
- tætningsmateriale: NBR
- Driftstryk maks.: 12 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 1 bar
- Mediumtemperatur maks.: 70 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 70 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C