Listerforlængelse til stige med stigehøjde 98 mm

Art.-nr.: 19917
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 19917
EAN/GTIN 4031405199170
Producentnummer 019917
L-nummer L90110 1300
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stå sikkert på ujævnt underlag
  • Højdejusterbar, kan nemt fastgøres til spjældet, hvis det er nødvendigt
  • Indstillingsområde maks. 375 mm
  • Indeholder to hæfteklammenitter

Egenskab:

  • Bredde: 152 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 98 mm
  • Længde: 559 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Plast, galvaniseret stål
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Indstillingsområde: 375 mm