Beskrivelse:
DET TRAPEZFORMEDE BLAD NR. 199 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af rustfrit stål. Den er meget skarp og har to på hinanden følgende skærekanter til længere brug. Den brede slibning gør det nemmere at skære. Klingen er 60 mm lang, 19 mm bred og 0.63 mm tyk. Olien, der bruges til bladet, er fødevaresikker.
DET TRAPEZFORMEDE BLAD NR. 199 fås under ordrenummer 199.70 i knivdispenseren med 10 stk. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: SECUPRO MAXISAFE, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO 625, SECUNORM PROFI25 MDP, SECUNORM 525.
- Bladefacetter:
2-fold
klingens egenskaber:
2-vejs brugbar klinge
Egenskab:
- Klinge form trapezformet klinge
- Antal perforeringer for blad: 4-hullers klinge
- Grundmateriale: Stål
- Blad rustfrit: Ja
- Slibning af blade: Bredt snit
- Bladefacetter: 2-dobbelt
- Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
- Antal skærekanter: 1
- Skærekanter: 2-fold anvendelig