Rulleenhed komplet til 3-delt rebstige

Art.-nr.: 19773
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Konstruktionshøjde 362 mm
Produkttype rulle
Udvendig diameter, hjul/rulle 100 mm
Bredde, hjul/rulle 100 mm
Materiale, hjul/rulle Kunststof
Farve, dæk grå
Materiale, fælge kunststof
Brugsområde stige
Sætindhold 2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19773
EAN/GTIN 4031405197732
Producentnummer 019773
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1 sæt = 2 x vægvalser, 1 x rulleaksel
  • Velegnet til kabelstiger med 3 dele

Egenskab:

  • Bredde: 100 mm
  • Længde: 362 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Plast, galvaniseret stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Rullediameter: 100 mm