Rulleenhed komplet til multifunktionsstiger

Art.-nr.: 19771
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype rulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19771
EAN/GTIN 4031405197718
Producentnummer 019771
L-nummer L90110 972

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1 sæt = 2 x vægvalser, 1 x rulleaksel

Egenskab:

  • Bredde: 100 mm
  • Længde: 312 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Plast, galvaniseret stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Rullediameter: 100 mm