Universal puller 3-arm, krog i stål, krogbremse 160 x 150 mm

Art.-nr.: 1957961
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1957961
EAN/GTIN 4036976121605
Producentnummer 1957961

Betegnelse

Beskrivelse:

Sikkert greb og centreret trækning på grund af jævn fordeling af belastningen på 3 trækkroge
Trækkroge smedet i ét stykke
Med krogebremse - forhindrer kroge i at glide utilsigtet. Ved et tryk på en knap kan krogen flyttes på tværhovedet
Ved at omplacere krogene kan de bruges som udvendige og indvendige pullere
Udskiftelige kroge fås til flere forskellige spændedybder
Kan ombygges med hydraulisk spindel (se tabel).

Egenskab:

  • Antal arme: 3
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 30 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,5 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 24 mm
  • Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP1
  • Bredde på tværs af flader [mm: 22 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 150 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 160 mm
  • Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 100 mm
  • Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 220 mm
  • Spindelgevindstørrelse: G 1/2 x 210
  • Anvendelsestype: indvendig_og_udvendig_aftræk
  • Trækstyrke (max.) [t]: 5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ingen
  • Krogbremse til stede: ja
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
  • Skruer medfølger: ingen
  • Skalainddeling fås: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Vendbare arme fås: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen