Plastikhammer

Art.-nr.: 1953N-40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1953N-40
EAN/GTIN 4000896227051
Producentnummer 1953N-40
L-nummer L60140 4893

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ikke-tilbageslag:
    På grund af metalkuglefyldning i den midterste del af hammerhovedet og nøjagtigt afstemt materiale af slaghovederne
  • Udskiftelige polyurethanhoveder,
    fri for splinter og krummer
  • Materialevenlig
  • Høj slidstyrke med lang levetid
  • Olie- og benzinbestandig PVC-håndtag
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 305 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Nettovægt (kg): 0,81 kg

Egnede produkter

Reservedele