Dobbeltringnøgle åben UD-profil 36 x 41 mm

Art.-nr.: 1933175
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Udførelse vinklet
Vinkler 15
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 36 mm; 41 mm
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Standard DIN 3118
Samlet længde L 345 mm
Set nej
Drev kendes ikke
Udgang til skruer med udvendig sekskant; til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1933175
EAN/GTIN 4010886865811
Producentnummer 1933175
L-nummer L60160 784
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3118
Størrelser 8x10 til 12x14 mm med sekskantet ring
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Anvendelse på hydraulik- og bremseledninger
Anvendelse:
Hoveder vinklet 15°
Sekssidet åbning 30° forskudt, UD-profil åbning 15° forskudt

Egenskab:

  • Udformning: Hoveder 15° vinklet sekskantet åbning 30° forskudt, UD-profil åbning 15° forskudt
  • Samlet bredde [mm]: 65 mm
  • Samlet højde [mm]: 38 mm
  • Samlet længde [mm]: 345 mm
  • Vægt [lbs]: 2,160 lbs
  • Hovedbredde 1 [mm]: 58,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 66 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 25,2 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 28,2 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Åbningsbredde 1 (min.) [mm]: 25,0 mm
  • Åbningsbredde 2 (max.) [mm]: 32,0 mm
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Ringvinkel: 15°
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 36x41
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 36
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 41
  • Anvendelse/anvendelse: Anvendelse på hydraulik- og bremseledninger
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen