Monteringssæt kroge til fastgørelse af skinnehøjde 98 mm

Art.-nr.: 19323
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19323
EAN/GTIN 4031405193239
Producentnummer 019323
L-nummer L90110 993

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Monteringsmateriale til selvmontering
  • 1 sæt velegnet til 2 kroge
  • Indeholder 4 muffer, 4 forsænkede skruer, 4 skiver, 4 sekskantmøtrikker

Egenskab:

  • Bredde: 8 mm
  • Søjlehøjde: 98 mm
  • Længde: 120 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj