Der findes et alternativ til dette produkt:

Skrubfræser HSS-Co8 8M mm

Art.-nr.: 192650 8M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fræseprofil: NR
  • Tolerance, nom. ⌀: js12
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Fræseprofil NR
Tolerance, nom. ⌀ js12
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 28 mm
Samlet længde L 78 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,009 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 192650 8M
EAN/GTIN 4045197107480

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
78
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
29
Stål < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG (G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med bagslebet rouletteringsprofil.
Op til str. 20 endeskærsgeometri til dykfræsning.
De brede tandflader kan efterslibes uden profilændringer.
Str. 6M til 25M − MID-fræser: Mål iht. fabriksstandard, som ligger mellem DIN 844 kort og DIN 844 lang.
Økonomisk alternativ.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven