Na voljo je alternativni izdelek:

Groborezni rezkar HSS-Co8 8M mm

Št. art.: 192650 8M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil rezkanja: NR
  • Toleranca nazivnega ⌀: js12
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil rezkanja NR
Toleranca nazivnega ⌀ js12
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 28 mm
Celotna dolžina L 78 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,009 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192650 8M
EAN/GTIN 4045197107480

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
78
Jeklo < 750 N/mm
P
55
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
29
Jeklo < 1400 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.
Do vel. 20 geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.
Vel. 6M do 25M − MID-rezkar: mere po tovarniškem standardu, ki so med DIN 844 kratki in DIN 844 dolgi.
Cenovno ugodna alternativa.
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico