Hængsel til stige i fuld plast

Art.-nr.: 19260
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 19260
EAN/GTIN 4031405192607
Producentnummer 019260
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til ledere udelukkende af plast
  • Inkl. Monteringsmateriale
  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 60 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde: 100 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj