{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | TiAlN | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 3 | |
| Skærdiameter Dc | 14 mm | |
| Skærlængde Lc | 53 mm | |
| Samlet længde L | 110 mm | |
| Skaftdiameter DS | 12 mm | |
| Snoet vinkel | 36 grader | |
| Toleranceklasse | js14 | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,7 mm | |
| Skæremateriale | HSS-E-PM | |
| Længde på udhæng A | 65 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Skæredybde maks., Helnot | 14 mm | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 53 mm | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,055 mm | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01201005 | |
| Holderform | form B | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 12 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Længde, skaft LS | 45 mm | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Schruppfräser | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller) | |
| Tolerance for skærdiameter | toleranceklasse ISO | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 3 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Antal hjørneversioner | 1 | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Formidentifikation, producentspecifik | WR | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 3 | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-PM | |
| Vorschub pro Zahn in | aluminium, kortspånende | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Vægt | 77 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | DIN 844 B | |
| Formularbogstav, standardnummer | B | |
| Bearbejdningsprocesser | forsænkning (indstiksfræsning) (FSE); hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU) | |
| Farvering | gul | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,7 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot; Beskæring |
| Artikelnummer | 192541 14 | |
| EAN/GTIN | 4045197547552 | |
| Producentnummer | 192541 14 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |