{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 3 | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 14 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 53 mm | |
| Bendras ilgis L | 110 mm | |
| Koto skersmuo DS | 12 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 36 laipsniai | |
| Tolerancijos klasė | js14 | |
| Kampų nuožulos plotis | 0,7 mm | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E-PM | |
| Iškyšos ilgis A | 65 mm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Pjovimo gylis maks., Grioveliai | 14 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 53 mm | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,055 mm | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01201005 | |
| Tvirtinimo forma | forma B | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 12 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto ilgis LS | 45 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Schruppfräser | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai) | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Kampinių konstrukcijų skaičius | 1 | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Formos žymėjimas pagal gamintojo specifikaciją | WR | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-PM | |
| Vorschub pro Zahn in | aliuminis trumpadrožlis | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Svoris | 77 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Standartas | DIN 844 B | |
| Standartinės formos numeris | B | |
| Apdirbimo metodas | frezavimas panardinant (FSE); griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC) | |
| Spalvinis žymėjimas | geltonos spalvos | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,7 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas |
| Produkto numeris | 192541 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197547552 | |
| Gamintojo numeris | 192541 14 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |