Digitalt 3-punkts indvendigt mikrometersæt 20 - 50 mm

Art.-nr.: 1924578
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1924578
EAN/GTIN 4029713050092
Producentnummer 1924578

Betegnelse

Udførelse:

  • Til gennemgående huller
  • Fra måleområdet 12 mm for gennemgående og bundne huller
  • Fra måleområdet 12 mm med måleflader med hårdmetalspids
  • Digital indikator anbefales som displayenhed

Beskrivelse:

DIGI-MET 3-punkts indvendige målepistoler i sæt, 20-50 mm, til gennemgående huller, fra måleområde 12 mm til målinger ned til hullets bund, målestifter af hårdt metal fra måleområde 12 mm, digital målepistol anbefales som indikator, leveres i plastkuffert

Egenskab:

  • Måleområde (mm): 20 - 50

Norm:

Factory standard